サンワサプライ
SPT-0816WB用トレイ
SPT-0816WBのホワイトボード部用のトレイです。マーカーやイレーサーを収納できます。
取り付け部がマグネット仕様になっているため、簡単にマグネット対応のホワイトボードに取り付けることができます。
仕様
マグネットつき
適合
SPT-0816WB用
材質
本体/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、裏面/マグネットシート
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×52×70
アズワン品番
64-0869-42
内容量
1台
注意
※マーカーやイレーサーは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19284003
SPT-TRAY
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください