曜日別特売

ぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】

ぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】 - アイリスオーヤマぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】 - アイリスオーヤマぽかぽか家族 ミニ【平均54℃】 - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【7時間持続】【10個 30個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのミニカイロです。ポケットにも入るミニサイズ。

用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ質量(g)18.4最高温度(℃)69寸法(縦×横)(mm)70×96主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂温度持続時間7時間平均温度(℃)54
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49230056PKN-30M1箱(30枚)
オープン
669
736(税込)
当日出荷
19284107PKN-10M1パック(10個)
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49230056
2021-12-05
用途: これからの季節に
製造業

よく温まります。7、8時間十分持ちます
いつも、貼るタイプ(60入り)とセット買いしているのですが、こちらでは30入りしか扱ってないようなので、貼らないタイプ60コ入りも在庫してくれると助かります

対象商品 : 19284107
2021-01-17
用途: 外出時!
建設業・工事業

雪など降って、非常に寒い時でしたが、適度に暖かくて、ヨカッタです。

対象商品 : 19284107
2015-12-21
用途: 腰が痛いので。
建設業・工事業

やはり冬に使用します、この商品はならなくてはならないもので便利しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする