曜日別特売

新洗濯機スライド台

新洗濯機スライド台 - 平安伸銅工業新洗濯機スライド台 - 平安伸銅工業新洗濯機スライド台 - 平安伸銅工業
(12件のレビュー)
材質
フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げ
キャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ
固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げ
ゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)480~780シルバー・グレー高さ(mm)100奥行(mm)390~610耐荷重(kg)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288176DS-150
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19288176
2026-01-28
用途: 洗濯機の排水

高さがあるので排水がスムーズになりました。固定も移動もでき良いです。

対象商品 : 19288176
2024-05-30
用途: 防水パンの代わりに使用します。
不動産業

洗濯乾燥機150kgの重さに耐えられる洗濯機用の架台を探していました。実際に使ってみないと耐久性は分かりませんが、組み立てた感じでは従来品よりもネジなどの使い勝手は良いと思います。

対象商品 : 19288176
2020-07-29
用途: 洗濯機設置

間口が狭く、排水が洗濯機の下になる為、購入しました。
押し込みもやりやすく、排水も繋げました

2が参考にしています
対象商品 : 19288176
2020-04-16
用途: 洗濯

排水ホースのためにかさ上げが必要だったので,防水パンの代わりに購入.ゴムの足のおかげで固定もよい.ホースの分の高さは必要だったが,もう少し低いほうがスマートだったと思う.

2が参考にしています
対象商品 : 19288176
2019-12-03
用途: 洗濯機の台として
卸売・小売業

ベランダ置きの洗濯機用に購入。しっかりとしていて組み立ても簡単でした。

1が参考にしています
対象商品 : 19288176
2018-07-31
用途: 洗濯機の固定
ノエビア月が丘中央代理店サービス業

とってもしっかりしていて、洗濯機の固定に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19288176
2018-03-15
用途: 洗濯機置き
建設業・工事業

作りもシッカリしていて価格も安く良いです
賃貸物件に使用してみました 次回からも導入予定です

1が参考にしています
対象商品 : 19288176
2017-08-02
用途: ドラム式洗濯乾燥機に使用
テクトモデル

移動には便利ですが、ジャッキスタンドが2本なので、揺れます。
後ろにもあと2本欲しいです。

7が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする