タオル掛け付きベランダ物干し台

タオル掛け付きベランダ物干し台 平安伸銅工業 タオル掛け付きベランダ物干し台 平安伸銅工業 タオル掛け付きベランダ物干し台 平安伸銅工業 タオル掛け付きベランダ物干し台 平安伸銅工業 タオル掛け付きベランダ物干し台 平安伸銅工業
(5件のレビュー)

材質パイプ/ステンレス巻き鋼管、タオル掛け/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)500 ステンレス 高さ(mm)1270 奥行(mm)520 耐荷重(kg)22 アズワン品番65-0603-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19288404 MC-60
オープン
5,698
6,268 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19288404
2023-09-06
用途:
不織布裁断時に不織布ロールを通した竿をこの物干しに載せて使用中です。
日本ナノフィルター株式会社 様 (製造業)

洗濯物の用途には使用してはいません。不織布ロールを通した竿をこの物干しに載せて使用中です。竿を2本掛けられますし、左右の幅を自由にできるので便利です。使用しないときはコンパクトに収納できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
19288404
2019-03-11
用途:
洗濯時
その他業種

室内で洗濯物を干すのに使ってます。軽量なので移動も楽です。外で使用するには軽いので風で倒れるとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品:
19288404
2018-10-03
用途:
ベランダでの洗濯物干し
サービス業

リフォーム工事でベランダ物干しを撤去中のため、工事の合間に
簡易的に洗濯物を干すのに使用している。軽くて出し入れが容易
で使いやすい。ただ、軽いので強風で倒れるときがある。

対象商品:
19288404
2018-10-27
用途:
外壁リフォーム工事 仮設対策
建設業・工事業

値段の割りに重宝している。
手みやげ代わりにちょうど良い

対象商品:
19288404
2016-03-23
用途:
バスタオル、衣類の物干し竿として。
製造業

力の弱い女の人でも簡単に移動出来る為天気の良い日はベランダで雨の日は室内でと便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする