曜日別特売

【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒

【オーダー】鉛フリーアルミ快削棒 - ノーブランド
(1件のレビュー)

環境に対する配慮から、鉛、ビスマスを添加した従来の快削合金(A2011相当)と違い、すず、ビスマスを添加することで従来の快削合金と同等以上の切削性と表面処理性を有しています。

用途機械部品等の切削加工品成分Siケイ素~0.40%、Fe鉄~0.7%、Cu銅4.8~6.0%、Zn亜鉛~0.4%、Biビスマス0.3~1.1%、Snスズ0.2~0.9%、Tiチタン~0.15%、その他~0.15%、Alアルミニウム残部材質アルミ形状丸棒調質T8切断方法丸鋸切断切断公差(-2、+2)製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19288675-620~100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288684-6101~200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288693-6201~300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288702-6301~400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288718-6401~500
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288727-6501~600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288736-6601~700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288745-6701~800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288754-6801~900
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288763-6901~1000
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288772-61001~1100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288788-61101~1200
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288797-720~100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288806-7101~200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288815-7201~300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288824-7301~400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288833-7401~500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288842-7501~600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288858-7601~700
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288867-7701~800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288876-7801~900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288885-7901~1000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288894-71001~1100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288903-71101~1200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288912-820~100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288928-8101~200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288937-8201~300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288946-8301~400
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288955-8401~500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288964-8501~600
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288973-8601~700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288982-8701~800
4,388
4,827(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19288998-8801~900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289007-8901~1000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289016-81001~1100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289025-81101~1200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289034-920~100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289043-9101~200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289052-9201~300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289068-9301~400
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289077-9401~500
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289086-9501~600
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289095-9601~700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289104-9701~800
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289113-9801~900
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289122-9901~1000
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289138-91001~1100
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289147-91101~1200
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289156-1020~100
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19289165-10101~200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19289664
2018-06-11
用途: 部品の製作
農・林・水産業

認識不足かアルミと思いきや、真鍮みたいで重く部品製作には愉快ませんでした。
後で、必要な時に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3147:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする