【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒

【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 - サンエツ金属

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。

用途電気・電子機械部品、自動車部品成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部材質黄銅形状丸棒記号BZ5AJIS規格H3250 C6801長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
全168種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
168種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19291913-320~100
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19291922-3101~200
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19291938-3201~300
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19291947-3301~400
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19291956-3401~500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19291965-3501~600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19291974-3601~700
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19291983-3701~800
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19291992-3801~900
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292008-3901~1000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292017-31001~1100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292026-31101~1200
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292035-420~100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292044-4101~200
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292053-4201~300
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292062-4301~400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292078-4401~500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292087-4501~600
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292096-4601~700
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292105-4701~800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292114-4801~900
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292123-4901~1000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292132-41001~1100
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292148-41101~1200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292157-520~100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292166-5101~200
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292175-5201~300
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292184-5301~400
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292193-5401~500
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292202-5501~600
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292218-5601~700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292227-5701~800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292236-5801~900
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292245-5901~1000
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292254-51001~1100
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292263-51101~1200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292272-620~100
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292288-6101~200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292297-6201~300
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292306-6301~400
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292315-6401~500
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292324-6501~600
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292333-6601~700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292342-6701~800
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292358-6801~900
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292367-6901~1000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292376-61001~1100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292385-61101~1200
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292394-720~100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19292403-7101~200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3297:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする