【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒

【オーダー】鉛レス カドミウムレス快削黄銅棒 - 三菱伸銅

エコブラスはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない鉛レス黄銅棒です。鉛を添加せずシリコンを入れることで良好な切削性、鍛造性を実現しております。米国、欧州の特許も取得し、給水栓器具、水道メータ等に使用されます。

用途水栓器具、機械部品成分Cu銅74.0~78.0%、Pb鉛~0.10%、Siケイ素2.7~3.4%、Pリン0.05~0.20%、Zn残部、Biビスマス~0.05%、Snスズ~0.6%、Fe鉄~0.10%、Cdカドミウム~0.0075%、Mnマンガン~0.1%、Niニッケル~0.2%材質黄銅形状丸棒記号エコブラスJIS規格H3250 C6932長さ公差(mm)(-2、+2)切断方法丸鋸切断RoHS指令(10物質対応)対応製造方法冷間引抜サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
全48種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19293593-2020~100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293602-20101~200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293618-20201~300
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293627-20301~400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293636-20401~500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293645-20501~600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293654-20601~700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293663-20701~800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293672-20801~900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293688-20901~1000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293697-201001~1100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293706-201101~1200
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293715-2520~100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293724-25101~200
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293733-25201~300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293742-25301~400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293758-25401~500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293767-25501~600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293776-25601~700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293785-25701~800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293794-25801~900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293803-25901~1000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293812-251001~1100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293828-251101~1200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293837-3020~100
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293846-30101~200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293855-30201~300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293864-30301~400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293873-30401~500
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293882-30501~600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293898-30601~700
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293907-30701~800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293916-30801~900
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293925-30901~1000
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293934-301001~1100
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293943-301101~1200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293952-4020~100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293968-40101~200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293977-40201~300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293986-40301~400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19293995-40401~500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19294004-40501~600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19294013-40601~700
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19294022-40701~800
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19294038-40801~900
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19294047-40901~1000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19294056-401001~1100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19294065-401101~1200
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4739:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする