近畿製作所
別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
3
材質
アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
全長(mm)
1090
質量(g)
712
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
空気接続口
OPBプラグ
ノズル取付部
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19295824
K-601-DXL OPB
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください