オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,600~/税込¥5,060~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,400~/税込¥5,940~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,400~/税込¥5,940~ |



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19295876 | HDN-30BF | 31370176 | HDN-30BG | ![]() | ベビコン用冷凍式エアードライヤー | 日立産機システム | 1台 | ¥249,800 税込¥274,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
取付用の配線が無いので準備が必要です。
2mくらいの配線が初めから付いていると
設置するのに楽になると思います。
設備的には大満足です。
まだ使っていないが、起動させたらまた感想を出したい。
日立の旧同等機種からの買い替えです。旧機種は25年間使用して故障なしでした。大変よいのですが、不満点としては新型は本体のスイッチでのみ運転のON/OFFが可能で、分電盤での操作ができません。