曜日別特売
モノタロウ

【加工可】ワークブルゾン 長袖

【加工可】ワークブルゾン 長袖 - モノタロウ【加工可】ワークブルゾン 長袖 - モノタロウ【加工可】ワークブルゾン 長袖 - モノタロウ【加工可】ワークブルゾン 長袖 - モノタロウ【加工可】ワークブルゾン 長袖 - モノタロウ【加工可】ワークブルゾン 長袖 - モノタロウ【加工可】ワークブルゾン 長袖 - モノタロウ【加工可】ワークブルゾン 長袖 - モノタロウ
(112件のレビュー)

オールシーズン対応の長袖ブルゾンです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用した作業服です。
同素材、同色のパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。

種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35内容量1着
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
名入れ加工費が別途必要になります。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19323404M-100NネイビーM
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
19323413M-100NネイビーL
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
19323422M-100NネイビーLL
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
19323438M-100Nネイビー3L
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
名入れ可
19323447M-100GライトグレーM
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19323456M-100GライトグレーL
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19323465M-100GライトグレーLL
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19323474M-100Gライトグレー3L
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:112
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19323422
2024-02-01
用途: 外仕事作業時
有限会社 キムラプラン

冬服にと思い購入致しました。
生地が思いの外薄く冬用としてでなく、春秋用として使用したいと思います。

対象商品 : 17583886
2026-01-05
用途: 塗装作業 機械作業
製造業

同シリーズのカーゴパンツとセットで購入、色合いやデザインは特に申し分ないが生地の厚みがもっと欲しい

対象商品 : 19323413
2021-02-24
用途: 鉄骨加工
有限会社フルサワ工業

溶接作業もあるので綿100%がいいのですが、乾きにくいし高いし、種類も少ないのでこちらを着ております。軽くていいです。

2が参考にしています
2024-11-04
用途: トラック積み込み
その他業種

184cm、75キロですが、3Lサイズでぴったりでした。ポケットもたくさんついておりリーズナブルだと思います。

対象商品 : 19323413
2020-06-03
用途: 作業服です。

大凡満足しています。お手頃価格だし。ネイビー色にも。

対象商品 : 17583852
2024-09-09
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

動きやすくて良い
少し薄めだが、余裕があるので、下に厚着できるので、冬でも大丈夫そうだと思った
チャックを上まで閉めた時、襟の形が少し気になる

対象商品 : 17583886
2024-01-03
用途: 作業時に着ています
製造業

溶接の火花に強いとか弱いとかは別として、
俺の体形に合う、お手ごろ価格の作業服なので
リピート購入しました。

対象商品 : 19323413
2020-02-12
用途: 防災士としての上着として購入。今後、講演等があれば着ていきます。Lは丁度いい程度の大きさなので、次回は上のサイズにします。
卸売・小売業

着た感じは非常に似合っていました。大きさも丁度なので、今後は様子を見てLLにしようかと思っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする