曜日別特売
モノタロウ

【加工可】ワークパンツ ワンタック

【加工可】ワークパンツ ワンタック - モノタロウ【加工可】ワークパンツ ワンタック - モノタロウ【加工可】ワークパンツ ワンタック - モノタロウ【加工可】ワークパンツ ワンタック - モノタロウ【加工可】ワークパンツ ワンタック - モノタロウ【加工可】ワークパンツ ワンタック - モノタロウ【加工可】ワークパンツ ワンタック - モノタロウ
(119件のレビュー)

オールシーズン対応のワンタック入りのワークパンツです。
丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用したパンツです。
同素材、同色のブルゾンと併せてご使用いただけます。

混率(%)ポリエステル65、綿35種別ワンタックパンツ股下(cm)78内容量1本
注意
※この製品は、洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の性質上、汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。万一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※濡れたまま放置しないでください。
裾上げ加工費が別途必要になります。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
裾上げ
サイズ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19323562M-101NネイビーM
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
19323578M-101NネイビーL
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
19323587M-101NネイビーLL
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
19323596M-101Nネイビー3L
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
代引不可
裾上げ可
19323605M-101G-ライトグレーM
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19323614M-101G-ライトグレーL
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19323623M-101G-ライトグレーLL
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19323632M-101G-ライトグレー3L
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-04
用途: 水田、畑作業時
農・林・水産業

早速送付いただきありがとうございました。
価格、品質共に申し分ありません、作業上土がつくので汚れますのでどうしてもネイビーになります。裾上げ代金はできれば1本300円から500円以内であれば大変助かります宜しくお願いします。

1が参考にしています
2025-06-21
用途: 縫製もしっかり
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会その他業種

アルバイト用に購入しました。お値段以上にほうせいや生地がしっかりしていて
お買い得と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 19323562
2024-10-30
用途: 農作業
農・林・水産業

少し生地が薄いように感じました。着用はまだしていません。

対象商品 : 17584026
2025-04-11
用途: 仕事着
有村管工事建設業・工事業

かなりなヘビロテで使用していますが、ヘタることなく良いものだと思います。
着心地は良いですよ。
2枚目も今度購入します。

1が参考にしています
2024-04-11
用途: 農作業
農・林・水産業

ライトグレー色がほしいのです。とてもはき心地が良いです。

2024-09-16
用途: シッカリした生地で丈夫そうで良かったです。
ありまやサービス業

普段の農作業用に履いています。 履いてみたら、ちょっと裾が長かったので裾上げテープを使って裾上げしました。 高温のアイロンでも縮み等もなく良いです。
生地もしっかししていて、夏場暑い気もしますが、通年通して履けそうです。 色も落ち着いた感じで気に入ってます。

対象商品 : 19323596
2022-10-28
用途: 軽作業など

裾上げを依頼しましたが思ったより早く届きました。ウエストに対し足周りが少し大きいように思いますがそれだけ動きやすいです。

2が参考にしています
2024-12-18
用途: 農作業
農・林・水産業

15%引きの価格、1600円台で購入出来ました。生地は薄目ですが、問題なく使用出来ます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする