曜日別特売

ポジションランプ用LED

ポジションランプ用LED - POLARGポジションランプ用LED - POLARGポジションランプ用LED - POLARG
(2件のレビュー)

24V車両(トラック・バス等)用POLARG LEDバルブです。
白熱電球と同等の明るさ(40Lm)を実現!白熱電球と同じサイズ(ECE規則)で従来のLEDバルブが取付けできなかった車両に装着が可能です。
専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲340度)を明るく照らします。
放熱樹脂ボディを採用し、熱によるLEDチップの劣化や故障を低減しました。
長寿命、省電力化によりバッテリーへの負担を軽減するなどメンテナンス費用を削減することができます。

用途ポジションランプ、メーターランプ、ルームランプ定格電圧(V)24タイプT10ウェッジ明るさ(Lm)40LED色ホワイト色温度(K)6500耐熱性130℃内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19315634P2839W24ホワイト
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19315634
2018-10-17
用途: メーター照明
株式会社倉敷通信サービス建設業・工事業

24Vに対応している物で数少ない信頼があるメーカー品で安心して使用できます。

対象商品 : 19315634
2018-09-02
用途: 観光バスの照明
自動車・二輪車・自転車関連業

照度については満足してます。出来れば商品レベルを下げずまとめて購入ができる価格帯に出来ないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする