曜日別特売

ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4

ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4 - KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4 - KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4 - KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢプレミアム H4 - KOITO(小糸製作所)
(8件のレビュー)

ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。
リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。

タイプH4(ECE規格適合品)口金P43t-38ガラス球形式T16ホワイト定格電圧(V)12電力(W)60/55色温度(K)4500内容量1セット(2個)
注意
※ホワイトビームVer.Ⅲ・Ver.Ⅱのバルブ形状は同一ですが、発光色、ガラス管の色が異なりますので、よくご確認の上、ご購入下さい。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19315887P0744W
オープン
4,188
4,607(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19315887
2023-04-15
用途: 夜間走行時の視界確保のため
サービス業

いまどきではあるが、ハロゲンの黄色い照射で見え辛く感じてきたので、LEDへの換装も考えたがKOITO製品であるのと、製品名や説明で信じてかったものの、装着してあまりの変化無しにただただびっくり。箱に印刷の照射イメージとはほど遠い。決して安くもないのに銭失いの商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 19315887
2021-11-07
用途: ヘッドライト
農・林・水産業

今までよりは明るく感じます、後は耐久性だと思います

対象商品 : 19315887
2020-10-10
用途: 車検整備。
オートサービスアシスト自動車・二輪車・自転車関連業

ミライースの車検に合わせ、色味が良く車検に合格するよう購入。ヘッドライト研磨及び、簡易コーティング後、装着。さすがKOITO,カットラインも、純正と変わりなく。純正から、ほぼ調整なしで、オッケーでした。左10,100cd 右 9,700cd もう少し光量が欲しい所です。

対象商品 : 19315887
2020-08-16
用途: 自動車のメンテナンス
運輸・通信業

現在使用中のバルブ予備として、購入しました。
信頼性があるので、安心感はあります。
ノーマルバルブと比較するとかなり明るくなると思います。

2019-02-09
用途: キャラバンヘッドランプ
農・林・水産業

ハロゲンランプでこの明るさなら満足
北国では重宝します

対象商品 : 19315887
2016-11-14
用途: 交換バルブ
有限会社オートリファイン・アニー

明るく見やすいバルブです。
値段もそこそこです。

対象商品 : 19315887
2019-11-16
用途: 自動車整備時
サービス業

特にホワイトビームというほど、白く感じなかった。
製品自体に問題はありません。

対象商品 : 19315887
2016-07-21
用途: メンテナンス
A・B・E製作所

純正品より白色で明るい、メーカーが小糸製作所で安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする