曜日別特売

ホワイトビームバージョンⅢ H16

ホワイトビームバージョンⅢ H16 - KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢ H16 - KOITO(小糸製作所)ホワイトビームバージョンⅢ H16 - KOITO(小糸製作所)
(2件のレビュー)

ホワイトビームシリーズは、白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブです。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
白さ感・明るさ感へのこだわりが視認性を向上させ、安全走行をサポートします。
リレーハーネス交換不要で、樹脂製ヘッドランプにも対応可能です。

タイプH16口金PGJ19-3ガラス球形式T15ホワイト定格電圧(V)12電力(W)19色温度(K)4000内容量1セット(2個)
注意
※ホワイトビームVer.Ⅲ・Ver.Ⅱのバルブ形状は同一ですが、発光色、ガラス管の色が異なりますので、よくご確認の上、ご購入下さい。
◎電球のガラス径、全長は最大値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19315896P0749W
オープン
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19315896
2018-05-23
用途: フォグランプとして
建設業・工事業

19ワットにしてはとても明るいです。流行りのLEDでは白すぎるので、純正ヘッドライトと色味を合わせるために購入しました。

対象商品 : 19315896
2018-05-24
用途: フォグランプとして
建設業・工事業

19ワットにしてはとても明るいです。流行りのLEDでは白すぎるので、純正ヘッドライトと色味を合わせるために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする