業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。
原液で使用します。
拭きむらが無く白く残りません。
透明な仕上がりです。
クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。
オレンジの香りがほのかに香ります。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


自動車の接着剤や芳香剤の揮発物質の影響
なのか内窓が白濁する
対向車のヘッドライトの光で非常に見づらくなる
液剤を100均のスプレーで直接噴霧
またはマイクロファイバーに吹き付けて拭く
と汚れが落ちるが白筋が残るので
乾いたマイクロファイバーで
拭き取ると汚れが取れやすくなり
クリアな視界でお客様から非常に喜ばれます
汚れが良く落ちて便利ですが、個人で使用するのには使い切れない容量だったかも
知り合いに分けてあげようかと思います
コストパフォーマンスが高い商品だと思います。リピートして使っておりますが、満足しています。
社用車の窓清掃用に購入しました
たっぷりあるので安心です
曇り止めの効果はあまりないように思います
2度拭きしなくても白筋が残らないので作業が楽です。
フロントガラスの内側を拭くのに内窓用ガラスクリーナーは必需品。スジが残らずに綺麗に仕上げられます。
基本的に水拭きせず汚れた場所(手あかや整髪料などの跡)に直接スプレーして拭き取っています。この製品と乾いたタオルがあれば済むので作業工程が減り助かります。700ml程度のアルコールスプレーのボトルに小分けして使っていますが拭き筋が残ることがなく(白くならず)使いやすいです。