ノーブランド
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB4T12タイプ(クイック式)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S210/310/310N
色
ブラック
種別
クイック式
タイプ
LPB4T12
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
3000
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19325766
LPB4T12(クイック方式リサイクル)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください