ノーブランド
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ NEC PR-L5600Cタイプ(クイック式)
(1件のレビュー)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合
PR-L5600C/5650C/5650F
種別
クイック式
適合機種メーカー
NEC
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19326545
PR-L5600C-16
イエロー
1400
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
19326554
PR-L5600C-17
マゼンタ
1400
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
19326563
PR-L5600C-18
シアン
1400
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
19326572
PR-L5600C-19
ブラック
2000
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません