ノーブランド
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ Canon 519Ⅱタイプ(クイック式)
(1件のレビュー)
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
タイプ
トナーカートリッジ519Ⅱ
グリーン購入法
適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
内容量
1本
注意
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。 ※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。 ※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※回収用紙等が同梱されていない場合は、お問い合わせ窓口までご連絡頂くかユーザー様にて破棄をお願い致します。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合
適合機種メーカー
種別
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19327008
トナーカートリッジ519Ⅱ(クイック式リサイクル)
ブラック
LBP6600/6340/6330/6300/251/252
Canon
クイック式
6400
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください