グローバル[厨房用品]
コットンワインバッグ1本用
持ち歩きも楽しくなる、オシャレなワイン用バッグ
内面コーティング加工
マチ(mm)
110
幅(mm)
110
高さ(mm)
350
材質
綿
色
ホワイト
容量
レギュラーボトル1本用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
110×110×350
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19349094
7120
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください