麻ワインバッグ1本用 ワンポイント

麻ワインバッグ1本用 ワンポイント - グローバル[厨房用品]

持ち歩きも楽しくなる、オシャレなワイン用バッグ

マチ(mm)150幅(mm)80高さ(mm)350材質(本体)麻、(持ち手)綿容量レギュラーボトル1本用寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80×150×350内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193491037125
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする