グローバル[厨房用品]
麻ワインバッグ1本用 横型
持ち歩きも楽しくなる、オシャレなワイン用バッグ
マチ(mm)
345
幅(mm)
100
高さ(mm)
155
材質
麻
容量
レギュラーボトル1本用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×345×155
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19349112
7126
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください