グローバル[厨房用品]
麻ワインバッグ窓付 1本用
持ち歩きも楽しくなる、オシャレなワイン用バッグ
マチ(mm)
145
幅(mm)
105
高さ(mm)
340
材質
(本体)麻、(窓部)ビニール、(持ち手)綿
容量
レギュラーボトル1本用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×145×340
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19349137
7122
ワインレッド
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19349146
7123
ブルー
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19349155
7124
オレンジ
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください