曜日別特売

不織布ワインバッグ窓付1本用

不織布ワインバッグ窓付1本用 - グローバル[厨房用品]
(1件のレビュー)

持ち歩きも楽しくなる、オシャレなワイン用バッグ

マチ(mm)101幅(mm)101高さ(mm)437材質不織布容量レギュラーボトル1本用寸法(幅×奥行×高さ)(mm)101×101×437内容量1セット(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
193491647129
20,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19349164
2020-10-12
用途: ワイン販売 バッグ付き
株式会社ジャンボツアーズサービス業

シンプルなデザインで可愛いです。
エチケットもみえるので◎
安く購入できよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする