曜日別特売

スマートフォンフォルダーWIDE IH-250D クイック

スマートフォンフォルダーWIDE IH-250D クイック - DAYTONA(デイトナ)スマートフォンフォルダーWIDE IH-250D クイック - DAYTONA(デイトナ)スマートフォンフォルダーWIDE IH-250D クイック - DAYTONA(デイトナ)スマートフォンフォルダーWIDE IH-250D クイック - DAYTONA(デイトナ)スマートフォンフォルダーWIDE IH-250D クイック - DAYTONA(デイトナ)
(2件のレビュー)

iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。
安心の日本製。
Φ22~Φ29mmハンドル対応。

全長(mm)110以上適合外径(Φmm)22~29適合幅(mm)55~85適合厚さ(mm)6~18内容量1個
注意
※本品構成部品の紛失、破損および本品にクランプするスマートフォン本体の落下、水ぬれ、破損等の不具合に対する保証はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1933437692602
4,8004,690
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スマートフォンホルダーワイド_001
スマートフォンホルダーワイド_クイック_取付方法_270
DAYTONA smartphone holder_001
スマートフォンホルダーワイド_どちらを選ぶ?リジッドVSクイック_271
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19334376
2022-03-10
用途: ツーリング時の携帯保持
その他業種

他のバイクでも取付済みで新しくバイクを買ったので実績があるのでこれにしました。確実に固定され耐久性もあると思います。

対象商品 : 19334376
2018-05-16
用途: スクーターに取り付け
サービス業

リジットタイプは他で安かったので、高めのクイックタイプを購入。自転車用をデイトナアレンジで千円高くなっているが、安物にありがちな揺れは全くなく、振動が直に伝わるため、スマホにはよいかわからない。値段がもう少し安くなれば、大満足だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする