クリップ型安全トゲ抜き

クリップ型安全トゲ抜き - TSK(ティ・エス・ケイ)
(9件のレビュー)

小さなトゲもレンズで拡大します。
また細かい作業にも威力を発揮します。

質量(g)約5本体寸法(mm)約40×35×20レンズ径(Φmm)約10倍率(倍)約15材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19383787ST-80DXF
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19383787
2023-01-15
用途: とげとり
医療・福祉・介護関連業

念のためにと購入しておりましたが、ついに使用する時が、きました。
大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 19383787
2020-11-13
用途: 手、指のトゲ取り

レンズに近づかないとピントが合わないので、慣れが必要ですが、
使い込めば、違和感もなくなるので、それなりには使えます。
プラスチック製なので、先端部の耐久性は、あまり期待しない方が
良いかも。

1が参考にしています
対象商品 : 19383787
2021-02-05
用途: とげぬき作業に使用
その他業種

まだ使用していません。これは保険みたいなもので、必要な時にそばにないと意味ないですから・・・

対象商品 : 19383787
2018-11-16
用途: とげ抜き

木材を扱う仕事なのと 小さな子供がいるので購入した レンズととげ抜きが一体なのは思ったより使いやすかった かなり安い同様の商品も買ってみたが
使いやすさと制度がこちらは全然良い

対象商品 : 19383787
2017-12-09
用途: 車に乗せてあると安心

金属サイディングの金属棘や木のとげがささるのがしょっちゅうの仕事なので安心です。

対象商品 : 19383787
2017-01-05
用途: とげぬき
たわらや自動車・二輪車・自転車関連業

購入後2回使いましたが 意外と使いやすいですが多少の慣れは必要です 一般的にはあまり使う機会は無いとお思いますがあればいざという時は役に立ちます レンズ部分に埃などがつくので 欲を言えば保管容器があれば良いのではと個人的には思います

2が参考にしています
2021-02-01
用途: 機械製作
株式会社博宣

プラスチック製なので先が柔らかく指に食い込んでいる切削片は先が逃げて取れない

3が参考にしています
対象商品 : 19383787
2020-10-10
用途: 手の**取り

ピントが合わしづらい もう少し簡単にピントが合うようになればいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする