ティ・エス・ケイ
レンズ付爪切り
爪先を見やすく拡大します。
足の爪にも便利です。
倍率(倍)
約3.5
レンズ径(Φmm)
約27×34
本体寸法(mm)
約130×8
本体質量(g)
約86
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19383823
ST-150
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください