ティ・エス・ケイ
ツールルーペ
指や道具に取り付けられたら・・・という発想で作ったレンズアイテムです。
倍率(倍)
約2
レンズ径(Φmm)
約36
本体寸法(mm)
約36×70×6
本体質量(g)
約18
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19383936
TL-2
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください