曜日別特売

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル)

ビッグボーイ広口(PTFEスーパーPFAボトル) - アズワン
(2件のレビュー)

本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。

用途
高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
口内径(口外径)×胴径×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33225394広口100ML10010Φ27.9×Φ40(キャップ)×Φ47×94
4,600
取扱い終了
33225403広口250ML25025Φ35.0×Φ50(キャップ)×Φ60×133
6,500
取扱い終了
33225412広口500ML50050Φ44.0×Φ60(キャップ)×Φ77×158
9,000
取扱い終了
33225421広口1000ML1000100Φ44.0×Φ60(キャップ)×Φ94×200
14,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ビッグボーイ広口(テフロンスーパーPFAボトル)
ビッグボーイ 広口 250ml(4-5342-06)
ビッグボーイ 広口 500ml(4-5342-07)
ビッグボーイ 広口 1000ml(4-5342-08)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33225412
2017-11-30
用途: 水溶液の保存
教育・研究機関

使いやすく、また汚染も少ないので、試料保存に適している。

対象商品 : 33225403
2016-07-20
用途: 溶剤の小分け

素材が素材ですから高価。内面だけPFAコートされているポリ瓶など安価な物がないでしょうか?

MonotaROからの回答

お取扱いがございませんでした。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする