曜日別特売

フドーてぶくろ No.2

フドーてぶくろ No.2 - 竹虎フドーてぶくろ No.2 - 竹虎フドーてぶくろ No.2 - 竹虎フドーてぶくろ No.2 - 竹虎フドーてぶくろ No.2 - 竹虎フドーてぶくろ No.2 - 竹虎フドーてぶくろ No.2 - 竹虎フドーてぶくろ No.2 - 竹虎

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
通気性のよい甲側メッシュタイプ。夏場などより通気性をお求めの場合に最適です。
M・L2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。

仕様手のひら側フェルト入、甲側メッシュ(裏生地付)材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20286358105795Lグリーン
9,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20286367105792Mグリーン
8,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20286376105815Lピンク
9,100
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20286385105812Mピンク
8,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
20286394105805Lブルー
9,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
20286403105802Mブルー
8,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする