曜日別特売

フドーてぶくろ No.5

フドーてぶくろ No.5 - 竹虎フドーてぶくろ No.5 - 竹虎フドーてぶくろ No.5 - 竹虎フドーてぶくろ No.5 - 竹虎フドーてぶくろ No.5 - 竹虎フドーてぶくろ No.5 - 竹虎フドーてぶくろ No.5 - 竹虎フドーてぶくろ No.5 - 竹虎
(3件のレビュー)

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
甲側は通気性のあるメッシュ素材。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。

仕様手のひら側フェルト入、甲側メッシュ材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
手首周り(cm)
手のひら長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202864981058091双Mブルー12~1814~18
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865071058101双Lブルー15~2118~22
8,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865161058351双Mグリーン12~1814~18
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865251058361双Lグリーン15~2118~22
8,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865341058371双Mピンク12~1814~18
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865431058381双Lピンク15~2118~22
8,500
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865521057761枚Mブルー12~1814~18
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865681057771枚Lブルー15~2118~22
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865771058251枚Mグリーン12~1814~18
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865861058261枚Lグリーン15~2118~22
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
202865951058271枚Mピンク12~1814~18
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
202866041058281枚Lピンク15~2118~22
4,700
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20286525
2025-06-20
用途: 要介護者の危険な行為を阻んでくれてます
不動産業

介護する側からは使いやすく、される側も多分通気性が良くて負担が少なくて良い商品だと思います

2025-08-07
用途: 睡眠時
その他業種

丈夫な作りで長持ちしますが、夏用の薄くて涼しいメッシュのがあればよいのですが、、、

対象商品 : 20286577
2020-07-10
用途: 介護
その他業種

めっしゅの目がもう少し粗くて、女性用サイズがあれば尚よいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする