曜日別特売

フドーてぶくろ No.6

フドーてぶくろ No.6 - 竹虎フドーてぶくろ No.6 - 竹虎フドーてぶくろ No.6 - 竹虎フドーてぶくろ No.6 - 竹虎フドーてぶくろ No.6 - 竹虎フドーてぶくろ No.6 - 竹虎フドーてぶくろ No.6 - 竹虎フドーてぶくろ No.6 - 竹虎
(3件のレビュー)

ご本人には外しにくい構造のアイデアホックを採用。
危険な行為やおむついじりがみられるとき、一時的に使用することで医療行為や介護をサポートします。
M、Lの2種類のサイズ展開で、手の大きさの違いに幅広く対応します。
両面綿タイプ。
手首ベルトは面ファスナー(マシック式)で微調整出来ます。
ベルトカバーは交換できます。

仕様手のひら側フェルト入材質(表地)綿100%、(裏地)ポリエステル65%、綿35%、(縁取り・ベルト)ポリエステル100%
注意
※両手分が必要な場合には2枚お買い求めください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
手首周り(cm)
手のひら長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
202866131057701双Mブルー12~1814~18
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
202866221057711双Lブルー15~2118~22
6,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
202866381057661双Mグリーン12~1814~18
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
202866471057671双Lグリーン15~2118~22
6,400
4,198
4,618(税込)
当日出荷
202866561057681双Mピンク12~1814~18
5,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
202866651057691双Lピンク15~2118~22
6,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
202866741057781枚Mブルー12~1814~18
3,300
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
202866831057791枚Lブルー15~2118~22
3,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
202866921058291枚Mグリーン12~1814~18
3,300
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
202867081058301枚Lグリーン15~2118~22
3,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
202867171058311枚Mピンク12~1814~18
3,300
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
202867261058321枚Lピンク15~2118~22
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-02
用途: 自分の介護タクシー送迎時必要な時!!
うるとら介護タクシー医療・福祉・介護関連業

写真が二枚だったので、もしや2枚1セットと勘違いしてしまい後でもう一枚注文してしまいました。私の早とちりでしたので構いませんが、ミトンは介護上両手にするケースも少なくないので『両手必要な際は2枚お買い求め下さい』と付け加えて頂くと親切かも知れません。

1が参考にしています
対象商品 : 20286708
2020-11-13
用途: 入院中の母親に使用
医療・福祉・介護関連業

普通に病院で入院中の認知がある高齢者に使用する目的で
購入しました。
可もなく不可もなくといったところでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 20286613
2018-10-29
用途: 介護者の悪戯防止
松井製額製造業

このシリーズの中で 一番 取り外しに関して使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする