竹虎
ベンチバスター
”湯船につかる”という生活習慣に合わせてつくられているので、浴槽から取り外す手間がありません。
座面は安定性を重視した固定式。
浴槽縁に合わせて3段階に移動板と固定板を調節できます。
材質
ポリエチレン、ステンレス、合成ゴム
質量(kg)
2.8
適合幅(mm)
縁50~115
座面厚(mm)
36
適応体重(kg)
80まで
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
直径300×300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20287855
103320
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください