竹虎
ソフラピレンエプロン しずく
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
軽くて丈夫な防水エプロンです。
生地がやわらかく、ガサガサとした摩擦音もしにくい加工です。
首廻りはフリーサイズで調節自由。
洗濯や熱にも強い。
仕様
乾燥機可(家庭用)
材質
ポリエステル100%
耐熱温度(℃)
120(アイロン)
首廻り(cm)
26~42
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20287943
102240
ブルー
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287952
102241
オレンジ
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20287968
102242
グリーン
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください