竹虎
ソフラピレンエプロン パンジー
食べこぼしによる衣類や寝具の汚れを防ぎます。
首廻りはフリーサイズで調節自由。肩までしっかりおおいます。
洗い替えのそろえやすいお手頃価格です。
仕様
乾燥機可(家庭用)
材質
ポリエステル100%
耐熱温度(℃)
60(アイロン)
首廻り(cm)
26~44
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20288022
102270
ブルー
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20288038
102271
ピンク
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20288047
102272
グリーン
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください