曜日別特売

セラムヒート・首振りなし シングルタイプ

セラムヒート・首振りなし シングルタイプ - ダイキン工業セラムヒート・首振りなし シングルタイプ - ダイキン工業
(1件のレビュー)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。

用途工場・作業所用天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ内容量1台
注意
※ERK10NV、ERK15NVには電源コードが付属しておりません。お客様にて別途ご用意お願いいたします。
※ERK10NNVは、本体(ERK10NNV×1)とスタンド(YVC1N×1)のセット商品となり、お客様ご自身で組立てていただく商品です。セット商品ですので、別売りではございません。
ERK10NVは、本体とスタンドを合わせた品番です。本体・スタンドが別箱になるので、それぞれに品番が設定されているだけですので、別途注文が必要ということではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
スタンド
質量(kg)
電源(V)
コード長さ(m)
消費電力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19349252ERK10NS標準付属6単相100V21
オープン
49,900
54,890(税込)
当日出荷
19349277ERK15NVシングル用スタンド(YVC1N)付属7単相200V別売品1.5
オープン
54,900
60,390(税込)
当日出荷
19349268ERK10NVシングル用スタンド(YVC1N)付属6単相200V別売品1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19349252
2017-12-23
用途: 倉庫内で、休憩時使用。
製造業

スイッチ切り替えが、切と入のみの為、暖気調整ができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする