曜日別特売

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付

ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 - タカトテクニカツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 - タカトテクニカ
(31件のレビュー)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。
従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)
ツーステージ式で高い真空度が得られます。
R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。
オイル逆流防止用電磁弁付

方式
ローター/ツーステージ
ドライブ/ダイレクト
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19349347TVP-215
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19349347
2024-08-18
用途: カーエアコン真空引
医療・福祉・介護関連業

軽いとはいえないがすごく重くもない。動作音は小さい。動作に問題なし。小型車ですが、3-4分でほぼ減圧完了。あっけないほどです。排気フィルターからスモークが出ることがある。一番最初にオイルを入れる時に、どうしても入れすぎてしまう。接続部、コネクタ部が熱くなるので気をつけましょう。

対象商品 : 19349347
2021-09-15
用途: コンデンサー交換作業、ガスチャージ
HARUAUTO自動車・二輪車・自転車関連業

大変使い安いのですが取り扱い説明書がもう少し詳しいともっと使いやすいと思います

対象商品 : 19349347
2021-03-24
用途: 真空挽きに使用しましたが問題はありませんでした
狭山博愛病院

自動車のエアコンの真空引きが全く問題なく出来ました。
その後良く効いています。

1が参考にしています
対象商品 : 19349347
2020-12-26
用途: カーエアコンの冷媒再チャージ
その他業種

性能、使い勝手共に充分で、コスパの良さと併せて満足しています。

対象商品 : 19349347
2019-11-22
用途: エアコンの工事
その他業種

ビックリするほど静かです。これなら夜中に工事しても大丈夫そうですね。ツーステージだけ有って到達真空度もバッチリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 19349347
2019-11-21
用途: エアコン整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

音も静かで吸い込み量も充分です。
非常に満足しておりますのでおススメです

1が参考にしています
対象商品 : 19349347
2019-09-02
用途: 冷媒回収ボンベの真空引き
株式会社イーズ

軽く小さく持ち運びに楽でした。
ボンベの真空引きには十分な性能でした。
パッケージエアコン全体の真空引きは実施していないので
判りません。

対象商品 : 19349347
2019-08-12
用途: DIYでエアコン修理時に使用

車と家のエアコン修理に使用しようとツーステージにしました。真空引きの初めには煙が立つもの、脱気が進むと音が変わるものと分かってくると逆に安心できました。機能的には満足いくもので、コストパフォーマンス最高です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする