1.掛け布団
軽くて暖かい断熱性に優れた
高機能わた使用の三層構造。
洗濯が可能なので衛生的。
サイズ:約1200×2000mm
2.掛け布団カバー
両サイド羽根つきで
寝返り時の冷気を遮断。
ホックつきカバー止め仕様で
つけはずしが簡単。
洗濯が可能なので衛生的。
サイズ:約1600×2000mm
3.高機能マクラ
高さの調節が可能。
(約3cm~7cmの1cm単位)
寝返りがしやすいフラットタイプ。
表地は洗濯が可能なので衛生的。
サイズ:約500×300mm
4.
用途内装パーツセット内容掛け布団/120cm×200cm(カバー:160cm×200cm)、マットレス/53cm×220cm(カバー:60cm×245cm)、マクラ/50cm×30cm(カバー:65cm×40cm)材質1.掛け布団:側生地/ポリエステル65%綿35%、詰め物/ポリエステル100%、2.STDマットレス:側生地/ポリエステル100%、詰め物(上層・下層)/ポリエステル100%、3.マクラ:側生地/ポリエステル65%綿35%、詰め物(上層・下層)/ポリエステル100%、4.プレミアムマットレス:側生地/ポリエステル100%、詰め物(上層・下層)/ポリエステル100%、6.カバー各種:表・裏生地/ポリエステル80%綿20%