JET INOUE(ジェットイノウエ)
バックショットミラークラシック用取付ステー
ジェットイノウエ製バックショットミラークラシック専用取付ステーです。
用途
外装パーツ
付属品
取付用トルクスレンチ
適合
【適合ミラー】501511/501512/501513/501571/501572/501573
材質
ステンレス
色
鏡面
メーカー
いすゞ
適合車種
いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)
内容量
1個
注意
※ミラーは別売りです※車両によってドアの開きにばらつきがあります。バーの角度を曲げて調整が必要な場合や、取付不可の場合もございますので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19367662
570995
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください