曜日別特売
(32件のレビュー)
本体寸法(mm)約160刃長(mm)70材質ステンレス・ABS全長(mm)160内容量1個
注意
※色は5色ありますが、色の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1936828304-135
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1936828304-13553751715-04-135 ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm モノタロウ 53751715ハサミ ステンレス刃 事務用 160mmモノタロウ1個
119
税込131
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19368283
2020-11-12
用途: 汎用

切れ味悪いと切れない薄いビニールも切れた。ハサミの要求性能はまず切れ味なので、この点すごく良いので満足。手を入れる穴が少し小さいが、許容範囲。

対象商品 : 19368283
2020-05-04
用途: 会計事務での証憑などを整えるのにコピーしたものを切りそろえたりします。
飲食業

切れ味が大変良いです。軽いのもたすかります。大事に使いたいモノです。

対象商品 : 19368283
2020-07-02
用途: 普段使いに
運輸・通信業

家庭内で普段使い用に購入しました、使いやすいです。

対象商品 : 19368283
2020-05-03
用途: 自分用
サービス業

このお値段でこの切れ味は素晴らしいです!!
全色揃えたいと思います(笑)

対象商品 : 19368283
2020-07-30
用途: はさみ
建設業・工事業

物凄く切れ味はよいです。
ただ思っていたよりも一回り小さくて、持ち手も細身で見た目はかなり安っぽいです。

対象商品 : 19368283
2020-05-25
用途: 紙類の切断に普段使いします
教育・研究機関

特にこれといった機能もありませんが、ステンレス製のはさみとして普通に使えるすぐれものです。

対象商品 : 19368283
2020-02-18
用途: 事務作業
有限会社カラーフィールドその他業種

値段からすれば十分な切れ味です。
軽さも良い。現場に忘れても諦めれる値段。

対象商品 : 19368283
2019-12-09
用途: 細かな紙切り作業
サービス業

最初大きさを見てしまった!とおもった。子供用のような小ささで。
が、持ち運びに便利でペン入れにもしっかり入る。
切り口は思いの外鋭く切りやすい。2つ買って結局よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする