INAX(LIXIL)
棚付2連紙巻器(高耐荷重タイプ)
(1件のレビュー)
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
材質
紙巻器本体/ABS樹脂
棚/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)
仕様
ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
寸法(mm)
328×110×116
収納数
2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
328×110×116
内容量
1個
注意
※最大耐荷重は、棚に対して垂直荷重590N(60kgf)(BL基準相当)です。それ以上の荷重を加えると、外れてケガをする恐れがあります。
※壁自体に強度がない場合(石こうボードなど)は取付けが不安定になり、落下してケガをする恐れがありますので、取付強度を保つため厚み18mm以上の構造用合板(JAS規格品)、または同等以上の下地材に取り付けてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19386377
CF-AA64KUT/LD
棚:LD(クリエダーク) / 紙巻器本体:WA(ホワイト)
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19386386
CF-AA64KUT/LL
棚:LL(クリエラスク) / 紙巻器本体:WA(ホワイト)
¥
9,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19386395
CF-AA64KUT/LM
棚:LM(クリエモカ) / 紙巻器本体:WA(ホワイト)
¥
9,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19386404
CF-AA64KUT/LP
棚:LP(クリエペール) / 紙巻器本体:WA(ホワイト)
¥
9,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19386413
CF-AA64KUT/WA
棚:WA(ホワイト) / 紙巻器本体:WA(ホワイト)
¥
9,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください