曜日別特売

TFシリーズ タオルリング

TFシリーズ タオルリング - INAX(LIXIL)

シンプルでモダンなTFシリーズは、上質な水まわり空間を演出します。

材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、リング/真ちゅう(Ni-Crメッキ)寸法(mm)219(Φ9)×65×86.5内容量1個
注意
※5kg以上の物を置いたり、棚の上に乗ったり、ひじや手をつくなど体重をかけないでください。破損しケガをする恐れがあります。
※浴室には取り付けないでください。化粧棚が破損したり落下した場合、あるいは身体の一部が化粧棚に当たった場合にケガをする恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19386526FKF-AB70C
15,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする