2段式タオル掛

2段式タオル掛 - INAX(LIXIL)2段式タオル掛 - INAX(LIXIL)2段式タオル掛 - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)

どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ

内容量1個
注意
※汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。それでも落ちない場合は水拭きしてください。
※表面をキズつける恐れのある以下のものは使用しないでください。
クレンザー、みがき粉等の粒子の粗い洗剤シンナー、ベンジン等の溶剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、ナイロンたわし、ブラシ等
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19387086KF-AA71WCブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)、バー/ステンレス476×102×25(Φ10)
10,200
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
19387095KF-AA72WCブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)、バー/ステンレス676×102×25(Φ10)
10,500
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
19387104KF-AA71WDブラケットカバー/ABS樹脂、バー/アルミ476×102×25(Φ10)
8,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
19387113KF-AA72WDブラケットカバー/ABS樹脂、バー/アルミ676×102×25(Φ10)
9,100
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
19387122KF-AA71WPブラケットカバー/ABS樹脂(塗装)、バー/アルミ476×102×25(Φ10)
9,200
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
19387138KF-AA72WPブラケットカバー/ABS樹脂(塗装)、バー/アルミ676×102×25(Φ10)
9,600
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19387086
2017-01-14
用途: リホームによる新旧取り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

以前取り付けていた 60cm 巾に対して 40cmと短く バスタオル タオル2本掛けのとき しわが出来るが デザインと機能性に 大きな問題無く 満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする