曜日別特売

吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)

吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) - INAX(LIXIL)吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) - INAX(LIXIL)吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) - INAX(LIXIL)
(1件のレビュー)
取付穴径(Φmm)27±2呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
呼び径(mm)
使用地区
吐水口長さ(mm)
仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19387734LF-1R-U27±213寒冷地75固定コマ
8,600
5,398
5,938(税込)
当日出荷
68516107LF-1R-U(H)27±213寒冷地回転形75●一般地/寒冷地:共用(固定コマ)●水栓取付穴:Φ27±2
8,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
19387716LF-1R27±213一般75-
5,800
取扱い終了
代替品有
19387725LF-1R(H)27±213一般75湯用
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19387716LF-1R19387734LF-1R-ULF-1R 吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL) 19387734吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)INAX(LIXIL)1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ後継品
19387725LF-1R(H)68516107LF-1R-U(H)LF-1R(H) 吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL) 68516107吐水口回転式立水栓(節水コマ仕様)INAX(LIXIL)1個
5,898
税込6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-30
用途: 外の水道ホースの取り付け作業
美術骨董 いにしえサービス業

外の洗面台に立てカラン締めで楽に取り付けられこの水栓にホース取り付け器具がひじょうにピッタリ付き水漏れもなく快適に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする