INAX(LIXIL)
シングルレバー単水栓
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
26±1
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19388583
LF-47
¥
32,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください