立水栓(寒冷地共用)

立水栓(寒冷地共用) - INAX(LIXIL)立水栓(寒冷地共用) - INAX(LIXIL)
(3件のレビュー)

手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。
一般地、寒冷地共用。

呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19388854LF-E01
16,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19388854
2020-04-21
用途: 水栓の交換
製造業

洗面台の水栓の口が短かったため、交換をした。
交換後は、手洗いがしやすく好評である。

対象商品 : 19388854
2018-11-12
用途: トイレに手洗器を付けたかったので、立水栓を購入した
建設業・工事業

立水栓を購入時、関連する商品の紹介をして欲しい。例えば部品とか?

対象商品 : 19388854
2017-01-25
用途: 水栓の交換
建設業・工事業

水栓があったのもびっくりしましたが、注文から到着まで早いので2度びっくりしました。今回の修理は、早く修繕しなくてはならないので、本体丸ごと購入しましたが、水栓の軸の部分が折れてしまっていたので、中身だけの交換をしました。中身だけより少し金額がかかりましたが、素早い対応で修理できたので、よかったと思います。
欲を言えば、中の部分も別にあれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする