防振マット2型R

防振マット2型R - フクビ化学防振マット2型R - フクビ化学防振マット2型R - フクビ化学
(1件のレビュー)

床材の振動を吸収し、音の伝播を抑える防振マット。
床衝撃による振動を広い面積で吸収し、階下への音の伝播を抑えます。
「ニュー防音ハット」との併用で優れた防音効果を発揮します。

厚さ(mm)4長さ(mm)910幅(mm)455材質特殊アスファルト(JIS K 2207)、酸化鉄(FeO、Fe2O3)比重2.6寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)455×910×4内容量1箱(4個)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※材質の特性上、低温時には固定釘が入りにくい場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19372693BJM2R
9,520
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19372693
2021-12-21
用途: 楽器(ギター)演奏時
教育・研究機関

下の階への音漏れ対策として購入しました。
厚さ1cmのラグカーペットと併用して使用しています。
しっかりとした厚みと重さがあり、衝撃音を軽減してくれている安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする