曜日別特売

UB枠 下枠 1800mm

UB枠 下枠 1800mm - フクビ化学UB枠 下枠 1800mm - フクビ化学UB枠 下枠 1800mm - フクビ化学

耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
リフォームに最適な部材をラインナップ。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。

丈(mm)16有効寸法(mm)1800長さ(mm)1800内容量1個
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※製品の合板固定は接着剤とタッカー釘止め併用になっております。切断の際にはタッカーや釘によるケガや、鋸刃破損にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19376638SR14U18UB枠SR-146UD 下枠146
11,100
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19376656SR11U18UB枠SR-116UD 下枠116
10,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19376674SR9U18UB枠SR-96UD 下枠96
10,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする