フクビ化学
CP Lドライバー
超低床用・汎用支持脚・高床用支持脚に使用。手動で回転させてボルトの高さを調整します。
用途
CP工法専用施工用工具
材質(グリップ)
鉄
セット内容
7.4mm角、13mm角
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
279
質量(g)
394.6
種類
T型ハンドルドライバー
グリップ径(Φmm)
6
材質(軸)
鉄
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19378144
CPDL
四角
15
223
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません