曜日別特売

エコランバー瓦桟 M4343

エコランバー瓦桟 M4343 - フクビ化学エコランバー瓦桟 M4343 - フクビ化学エコランバー瓦桟 M4343 - フクビ化学

木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。

用途棟垂木適合粘土瓦屋根用タイプ-寸法(厚さ×幅W×長さL)mm43×43×3000内容量1箱(6個)
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※保管の際は、エコランバー自体の反り曲がりを防止するため、日陰などの日射の当たらない場所に平置きしてください。また、固定していない状態で屋外での長期間の保管は避けてください。
※瓦桟M4343は、910mmピッチ以下で躯体に固定された棟金具に取付け、金具側面からスクリュー釘(32mm以上)で固定してください。
※瓦桟M4343の端部は、必ず棟金具に取り付けてください。
※棟芯には、なんばん・しっくい等の葺き土を入れてください。
※棟瓦を施工する際は、パッキン付きビスを使用し、ビスの先端が瓦桟M4343の深さ20mm以上に達するように、ビス打ちしてください。
※端部より10mmの位置に必ず釘を打ってください。10mm以内に打った場合、部材本体が破損することがあります。
※瓦を施工する際は、瓦1枚に対し1本以上の釘を打ってください。
※直射日光が当たるような用途(ガラス瓦の下地など)には使用しないでください。
※釘を打つときは、頭部が部材表面と面になるように打ってください。深く打ち込むと、部材本体が破損することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19379142ELMT3
13,560
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1961:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする