曜日別特売

シングルステージ真空ポンプ

シングルステージ真空ポンプ - タカトテクニカシングルステージ真空ポンプ - タカトテクニカ
(6件のレビュー)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。
従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)
R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。

電源(V)AC100(50/60Hz)付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19379998TVP-115
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19379998
2021-09-08
用途: カーエアコン真空引き

持ち運びしやすく、使いやすく10分ほどで真空引きができました。

1が参考にしています
対象商品 : 19379998
2019-06-08
用途: エアコン取付工事
ゴトウデンキ

お値打ちな商品で、それなりに使えますが、どちらかというと、ワンランク上の逆止弁付きの物をお勧めします。
多少非力なので時間が待てない人もランク上の商品の方が良いかと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 19379998
2019-04-15
用途: ルームエアコン取付工事
大和電気工事

家庭用エアコン工事に使用してますが、問題なく使用でき満足してます。

3が参考にしています
対象商品 : 19379998
2017-07-28
用途: 歯科技工 真空吸引用
あさひ中央台歯科

10年以上前の機器が劣化したため、購入。
以前のものの1/10の価格ながら、性能は同等以上。
大満足です。

4が参考にしています
対象商品 : 19379998
2017-05-20
用途: エアコン修理作業時に
個人のお客様

以前使用していたものが調子が悪くなり探していました。安くコストが抑えられました。

2が参考にしています
対象商品 : 19379998
2017-07-05
用途: カーエアコン修理
有限会社OSS自動車・二輪車・自転車関連業

Sステージなのであまり期待はしないでの購入でしたが思ったより真空度等良くこの値段なら値段以上の仕事をしてくれます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする